曜日別特売
GRN-2147S N 豪雪型CS (車庫・ガレージ) ガレーディア GRN イナバ 50112416

GRN-2147S N 豪雪型CS (車庫・ガレージ) ガレーディア GRN イナバ 50112416
GRN-2147S N 豪雪型CS (車庫・ガレージ) ガレーディア GRN イナバ 50112416
GRN-2147S N 豪雪型CS (車庫・ガレージ) ガレーディア GRN イナバ 50112416
GRN-2147S N 豪雪型CS (車庫・ガレージ) ガレーディア GRN イナバ 50112416
GRN-2147S N 豪雪型CS (車庫・ガレージ) ガレーディア GRN イナバ 50112416
GRN-2147S N 豪雪型CS (車庫・ガレージ) ガレーディア GRN イナバ 50112416

(車庫・ガレージ) ガレーディア GRN

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)2130高さ(mm)2360奥行(mm)4775注文コード50112416品番GRN-2147S N 豪雪型CS
参考基準価格(税別)¥518,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。
サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。

用途棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。質量(kg)556.7CS(クールシルバー)高さ(mm)2360種類基本棟奥行(mm)4775間口(mm)2130床面積(m2)10.17強度積雪:豪雪型
関連資料:(0.07MB) (1.2MB) (0.08MB)
注意
※【確認申請について】建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要となります。また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。
※【シャッターの取付について】間口3630mmの1棟タイプでは、開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。スペースが確保できない現場では取付工事ができない場合がありますのでご注意ください。
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする