ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI ローレット頭ネジ UNC 4-40 TMCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
50112564
品番
434830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:リテーナー2点、ネジ2本
コネクタ形状
D-サブ
RoHS指令(10物質対応)
対応