ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI ネジロックキット UNC 4-40 TMCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
50112573
品番
434832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:ナット2、スプリング2個、ネジ付きボルト2本、ワッシャ2個
タイプ
ねじロックキット
コネクタ形状
D-サブ