ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI ネジロックキット UNC 4-40 TMCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
50112589
品番
434833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:ナット2、スプリング2個、ネジ付きボルト2本、ワッシャ2個
タイプ
ねじロックキット
コネクタ形状
D-サブ
RoHS指令(10物質対応)
対応