エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113053
品番
EA628SE-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番
EA628SE-37
材質
スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)
1040
長さ(m)
1.04
線径(Φmm)
4.3
使用荷重(kg)
50
コーティング色
黒