※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50113157 品番EA628SK-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。

使用荷重(kg)25 材質鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA628SK-47 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする