ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI バックプレーンコネクタ メス ライトアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113273
品番
114809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:110 、 行数:5 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクトめっき:金 、 端子方法:プレスイン 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応