ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI バックプレーンコネクタ メス ライトアングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50113307
品番
354142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプA 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:110 、 行数:5 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1A 、 端子方法:プレスイン 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応