ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI バックプレーンコネクタ メス ライトアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(32個)
注文コード
50113404
品番
354144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:125 、 カラム数:25 、 行数:5 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:液晶ポリマー、PBT 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃