ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI バックプレーンコネクタ メス 垂直
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ユニバーサル電源モジュール 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:5 、 カラム数:5 、 行数:4 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:11.3A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50113456
品番
244995
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ユニバーサル電源モジュール 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:5 、 カラム数:5 、 行数:4 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:11.3A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応