ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI バックプレーンコネクタ メス 垂直
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(64個)
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:55 、 カラム数:11 、 行数:5 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50113508
品番
104704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:55 、 カラム数:11 、 行数:5 、 ボディ向き:垂直 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 端子方法:押し込みタイプ 、 シリーズ:ERmet 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応