ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI 基板接続用ソケット MicroSpeed シリーズ 1 mm 1.5 mm 垂直 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50113858
品番
224512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基板対基板
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1、1.5
シリーズ
MicroSpeed
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直