ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(280個)
注文コード
50113937
品番
154717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
行数
2
ピッチ(mm)
1.27
タイプ
基板対基板
取付方式
表面実装
ボディ向き
ストレート
端子種別
はんだ
シリーズ
SMC
RoHS指令(10物質対応)
対応