ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(280個)
注文コード
50113955
品番
154805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
行数
2
ピッチ(mm)
1.27
タイプ
基板対基板
取付方式
表面実装
ボディ向き
ストレート
端子種別
はんだ
シリーズ
SMC
RoHS指令(10物質対応)
対応