ERNI
ERNIの 電子部品(オンボード)
ERNIの 機構部品(電子部品)
ERNIの 基板用コネクタ
ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ライトアングル 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(560個)
注文コード
50114034
品番
154741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●シリーズ:SMC
RoHS指令(10物質対応)
対応