EUROQUARTZ
EUROQUARTZの 電子部品(オンボード)
EUROQUARTZの 能動部品
EUROQUARTZの ディスクリート
Euroquartz 水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50114497
品番
12.000MHz 49USMX/30/50/-40+85/18pF/ATF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
仕様
標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:12.4mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:4.2mm 、 寸法:12.4 x 4.5 x 4.2mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:50Ω 、 周波数エージング:±3(初年度) ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応