EUROQUARTZ
EUROQUARTZの 電子部品(オンボード)
EUROQUARTZの 能動部品
EUROQUARTZの ディスクリート
Euroquartz 水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50114506
品番
12.000MHz MJ2/30/30/-40+85/12pF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:5mm 、 幅:3.2mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:5 x 3.2 x 0.9mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:80Ω 、 周波数エージング:<±5 ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃