内容量1個
仕様標準周波数:12MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:7 x 5 x 1.2mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:50Ω 、 周波数エージング:<±3 ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
注文コード50114549
品番12.000MHz MQ/30/30/-40+85/12pF