EUROQUARTZ
EUROQUARTZの 電子部品(オンボード)
EUROQUARTZの 能動部品
EUROQUARTZの ディスクリート
Euroquartz 水晶振動子 20MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50114865
品番
20.000MHz MQ/30/30/-40+85/12pF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:20MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.2mm 、 寸法:7 x 5 x 1.2mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±30ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:<±3 ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応