EUROQUARTZ
EUROQUARTZの 電子部品(オンボード)
EUROQUARTZの 能動部品
EUROQUARTZの ディスクリート
Euroquartz 水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50114978
品番
25.000MHZ 49USMX/30/50/-40+85/18PF/ATF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,393
販売価格(税別)
¥
77,630
バスケットに入れる
仕様
標準周波数:25MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:12.4mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:4.2mm 、 寸法:12.4 x 4.5 x 4.2mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応