EUROQUARTZ
EUROQUARTZの 電子部品(オンボード)
EUROQUARTZの 能動部品
EUROQUARTZの ディスクリート
Euroquartz 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50115154
品番
EQ160-32.768-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:4.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:4.8 x 1.9 x 0.8mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:80kΩ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応