内容量1リール(1000個)
仕様出力周波数:50 MHz 、 出力レベル:HCMOS, LSTTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:3.135 V 、 動作供給電圧 Max:3.465 V 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年
注文コード50115863
品番XO32050UITA-50.000