FERROXCUBE トロイダルコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(24個) 仕様●タイプ:リングコア●寸法:63.4 x 37.7 x 25.3mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E12材質●直径:63.4mm●高さ:25.3mm●内径:37.7mm●外径:63.4mm 注文コード50116579 品番TX63/38/25-3E12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:リングコア●寸法:63.4 x 37.7 x 25.3mm●アプリケーション:干渉抑制コイル、パルス及び広帯域トランス●材料:3E12材質●直径:63.4mm●高さ:25.3mm●内径:37.7mm●外径:63.4mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする