FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 照明タイムスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50116615
品番
11.91.8.230.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●照明のスイッチタイプ:外部の光依存性リレー●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:1●設定時間:30s●接点構成:NO / NC●電池寿命:5年●深さ:35mm●高さ:60.8mm●ターミナルタイプ:ねじ●IP評価:IP20、IP54●明るさの範囲:2 → 150lux●スイッチ設定:SPDT
RoHS指令(10物質対応)
対応