※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x 55mm サポートスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50118994 品番EA637BC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA637BC-16 材質焼入鋼 質量(g)180 寸法D1(mm)55 寸法K(mm)13 寸法LS(mm)55 寸法DM16 適合クランプEA637BA-10〜24B、EA637BB-10〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする