光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラパイプ用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50119556
品番
B-BE-8-322
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-7398
幅(mm)
40
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
黒
高さ(mm)
35
質量(g)
22
タイプ
丸パイプ用
寸法(Φmm)
32
内径(mm)
32