KSW-102A ウエスタン蝶番 光 50119854 KSW-102A ウエスタン蝶番 光 50119854

ウエスタン蝶番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 50119854 品番 KSW-102A
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ウエスタン調のスチール蝶番です。

用途家具・ガーデニングなどに。 トラスコ品番152-0326 セット内容3.5×16mmビス 8本 幅(mm)291 厚さ(mm)1.5 全長(mm)33 材質/仕上スチール 質量(g)83.5 取付方式木ビス 表面処理粉体塗装 寸法D2(mm)7 ねじ穴数8 穴径(mm)5.5 入数木ねじ:8
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする