※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100-140mm スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50120087 品番EA637EA-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,877
販売価格(税別)
8,070

EA637EP-1〜-3のパッドの取り付けが可能です。

エスコ品番EA637EA-140 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2760 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする