B-BE-8-92 イス脚キャップバラパイプ用 光 50120229 B-BE-8-92 イス脚キャップバラパイプ用 光 50120229

イス脚キャップバラパイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 50120229 品番 B-BE-8-92
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番216-0591 幅(mm)15 材質/仕上エラストマー樹脂 高さ(mm)25 質量(g)5 タイプ丸パイプ用 寸法(Φmm)9.5 内径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする