FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder レベル制御
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120255
品番
72.11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
検出タイプ:センサ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:200m 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電流 Max:30 A 、 シリーズ:72 Series
RoHS指令(10物質対応)
対応