FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 光度色比センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120264
品番
11.03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
電気的接続:ケーブル 、 電源電圧:300/500 V 、 ハウジング材質:PVC 、 IP評価:IP66、IP67 、 最大使用温度:+90℃
RoHS指令(10物質対応)
対応