FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120377
品番
83.21.0.240.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDT
RoHS指令(10物質対応)
対応