Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:110 → 125 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100s, 0.5 → 100min●取り付けタイプ:Plug In●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:4●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:4PDT●最大電流:7 A●ターミナルタイプ:14-Pin Connector●最小電圧:93.5 V ac/dc●最大電圧:137.5 V ac/dc●コンタクト材質:銀合金 注文コード50120395 品番85.04.0.125.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:110 → 125 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100s, 0.5 → 100min●取り付けタイプ:Plug In●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:4●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:4PDT●最大電流:7 A●ターミナルタイプ:14-Pin Connector●最小電圧:93.5 V ac/dc●最大電圧:137.5 V ac/dc●コンタクト材質:銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする