FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V ac/dc●時間範囲:0.1 s → 6 h●操作のモード:ON Delay, ON Pulse●取り付けタイプ:DIN Rail●タイマ機能の数:多機能●シリーズ:38 Series●時間増分:時間 , 秒●電源:外部●最大電流:10 A●ターミナルタイプ:Screw●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●長さ:6.2mm
注文コード
50120404
品番
38.21.0.012.0060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V ac/dc●時間範囲:0.1 s → 6 h●操作のモード:ON Delay, ON Pulse●取り付けタイプ:DIN Rail●タイマ機能の数:多機能●シリーズ:38 Series●時間増分:時間 , 秒●電源:外部●最大電流:10 A●ターミナルタイプ:Screw●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●長さ:6.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応