Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24 h●取り付けタイプ:DIN Rail●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●シリーズ:80 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPNO●最大電流:1 A●ターミナルタイプ:Screw●最小電圧:19 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●幅:17.5mm 注文コード50120438 品番80.71.0.240.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24 h●取り付けタイプ:DIN Rail●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●シリーズ:80 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPNO●最大電流:1 A●ターミナルタイプ:Screw●最小電圧:19 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●幅:17.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする