Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10分, 0.05-10時間●操作のモード:オンディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDT 注文コード50120447 品番83.01.0.240.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10分, 0.05-10時間●操作のモード:オンディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする