FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:48 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●取り付けタイプ:Plug In●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:4●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:4PDT●最大電流:7 A●ターミナルタイプ:14-Pin Connector●最大電圧:52.8 V ac/dc●長さ:63.1mm
注文コード
50120474
品番
85.04.0.048.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:48 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●取り付けタイプ:Plug In●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:4●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:4PDT●最大電流:7 A●ターミナルタイプ:14-Pin Connector●最大電圧:52.8 V ac/dc●長さ:63.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応