FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120499
品番
83.52.0.240.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応