Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:110 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1秒 → 9999時間●操作のモード:多機能(NFC対応)●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:84 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:110 V ac / dc●最大電圧:240 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー 注文コード50120508 品番84.02.0.230.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:110 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1秒 → 9999時間●操作のモード:多機能(NFC対応)●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:84 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:16 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:110 V ac / dc●最大電圧:240 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする