商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:12 → 24 V ac/dc 、 時間範囲:0.1秒 → 9999時間 、 操作のモード:多機能 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:多機能 、 コンタクトの数:2 、 シリーズ:84 Series 、 時間増分:時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:DPDT 、 最大電流:16 A 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 最小電圧:12 V ac/dc 、 最大電圧:24 V ac/dc 、 動作温度 Max:+50℃注文コード50120517品番84.02.0.024.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)