FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120535
品番
83.62.0.240.0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応