FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120553
品番
22.32.0.012.4520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応