FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 半導体リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:電極 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:6m 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:72 Series
注文コード
50120587
品番
072.02.06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:電極 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:6m 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:72 Series
RoHS指令(10物質対応)
対応