FINDER
FINDERの 電子部品(オンボード)
FINDERの 能動部品
FINDERの ディスクリート
Finder 補助コンタクト 型式:
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクトの数:1●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:230 V●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:22 Series
注文コード
50120639
品番
22.35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトの数:1●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:230 V●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:22 Series
RoHS指令(10物質対応)
対応