FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
Fulleon 火災サイレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:93dB 、 電源電圧:10 → 28 V dc 、 デシベル範囲:75 → 100 dB 、 温度範囲:-10 → +55 ℃ 、 本体色:赤 、 シリーズ:Squashni
注文コード
50121409
品番
SQ/R/C/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:93dB 、 電源電圧:10 → 28 V dc 、 デシベル範囲:75 → 100 dB 、 温度範囲:-10 → +55 ℃ 、 本体色:赤 、 シリーズ:Squashni
RoHS指令(10物質対応)
対応