FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
Fulleon 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:9 → 60 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:110dB 、 シリーズ:Asserta Midi 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 最大デシベル:108dB 、 トーンの数:32 、 最大温度:+60℃
注文コード
50121436
品番
AS/M/SB/9-60/R/RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:9 → 60 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:110dB 、 シリーズ:Asserta Midi 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 最大デシベル:108dB 、 トーンの数:32 、 最大温度:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応