FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
Fulleon 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:9→ 28 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:パネル取り付け●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:101dB●シリーズ:RoLP Solista●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●トーンの数:32●ハウジング材質:ABS
注文コード
50121479
品番
ROLP/RL/R/D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:9→ 28 V dc●レンズ色:赤●取付けスタイル:パネル取り付け●電流タイプ:DC●光効果:点滅●サウンダのタイプ:電子●デシベル/1m:101dB●シリーズ:RoLP Solista●バルブタイプ:LED灯●ハウジング色:赤●トーンの数:32●ハウジング材質:ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応