FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
Fulleon 表示灯 ブザー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:120dB 、 シリーズ:Asserta Maxi 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:42 、 最大温度:+70℃
注文コード
50121506
品番
7021121FUL-0036X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 電流タイプ:DC 、 光効果:点滅 、 サウンダのタイプ:電子 、 デシベル/1m:120dB 、 シリーズ:Asserta Maxi 、 バルブタイプ:LED灯 、 ハウジング色:赤 、 トーンの数:42 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応