GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121734
品番
166704-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:340 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3