GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ PVDF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121926
品番
173250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:PVDF 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 最大圧力:3バール 、 シリーズ:LS-3
RoHS指令(10物質対応)
対応